常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板 ウエイトアーム・水タンクセット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
色
ブラック
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976606
BPSSK-B2KB-3SET
595
6.3
985
B2片面ブラック
395
¥34,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976570
BPSSK-B1KB-3SET
808
9.3
1275
B1片面ブラック
480
¥49,400
¥
41,980
¥46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977209
BPSSK-B0KB-3SET
1110
15.7
1675
B0片面ブラック
600
¥117,400
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板 B2片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった