曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用)

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) - 常磐精工

A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット付属品パンフレットケース5個付(フタ無)セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)タイプ両面材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66975520PGSKP-B2RS-G-3SET565両面9.3B21265620
64,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66975495PGSKP-B1RS-G-3SET778両面14.0B11560780
84,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) B2両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする