常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
材質(フレーム)
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(磁石)
磁石=ネオジウム磁石
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976694
BPSSKMN-A2RB-3SET
500
7.1
985
A2両面ブラック
530
¥
63,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976676
BPSSKMN-A1RB-3SET
674
11.6
1080
A1両面ブラック
575
¥
74,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A2両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった