常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
幅(mm)
380
質量(kg)
4.5
色
ブラック
高さ(mm)
970
奥行(mm)
395
適合サイズ
A3×2枚
材質(フレーム)
フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(磁石)
磁石=ネオジウム磁石
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上(シルバー)
面板寸法(W×H)(mm)
370×910
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976710
BPSSKMN-A3TTKB-3SET
¥
33,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった