曜日別特売

ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。幅(mm)1268質量(kg)17.8ブラック高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA0横材質(フレーム)フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(磁石)磁石=ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)A0横(W1189×H841)面板寸法(W×H)(mm)1258×910内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66977236BPSSKMN-A0YLRB-3SET
114,900
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥12,500/税込¥13,750
沖縄地方1¥25,000/税込¥27,500
離島1お送りできません

商品説明動画

ブラックポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする