常磐精工
ポップルスタンド看板シルエット 60×45片面ブラック いいね形(ハート)
業種に合わせた多彩で可愛いシルエットが特徴の手描きマーカーボードスタンド
用途
【水性ペン対応】特殊フィルムを使用しているので消し跡も残りにくく、繰り返し書いたり消したりすることができます。(水性ペン専用/マグネットは使用できません)
材質
面板:マーカーボード(アルミ複合板(黒)+特殊コーティング)、抜き型スタイル/背面より透明塩ビ板0.5mm付き
幅(mm)
590
質量(kg)
2.5
色
ブラック
高さ(mm)
440
奥行(mm)
245
材質(フレーム)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
面板寸法(W×H)(mm)
590×440
内容量
1台
注意
※マグネットは使用できません。
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66977464
PPSKSL60X45K-IIN
¥25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください