ポスターをより簡単に交換できるA4三つ折りパンフレット用ケースが付いたスタンド看板
用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。材質(ケース)塩ビ/厚1.5mm材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm 下辺アンダーバー付材質(レール)アルミ押出し材/アルマイト仕上材質(ビス)Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)色ブラック色(レール)ブラック付属品パンフレットケース3ヶ付(フタ無)幅(mm)380質量(kg)5.7高さ(mm)980奥行(mm)720ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910(A3縦縦/A1縦半分対応)内容量1台