ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板マグネジ 片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットホワイトタイプ片面材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66978006PSSKMN-B2KW-3SET5956.3B2985395
29,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977970PSSKMN-B1KW-3SET8089.3B11275480
42,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ B2片面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする