曜日別特売

送風機 こでかファン 大風量タイプ

送風機 こでかファン 大風量タイプ - スイデン

レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。
移動に便利な4輪キャスターです。
低騒音タイプです。
送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。
風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。

用途
大工場の涼風供給・換気・循環。
体育館、ジムなどの涼風送風。
大空間での送風・循環・換気。
倉庫などの広い環境での送風に。
仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500内容量1台
注意
※指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故にご注意ください。
※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※ダクト接続不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68045357SJF-504AH-1
192,500
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする