曜日別特売

移動式ヒュームコレクター

移動式ヒュームコレクター - スイデン移動式ヒュームコレクター - スイデン移動式ヒュームコレクター - スイデン移動式ヒュームコレクター - スイデン

360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。
工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。
ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。

用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
静圧(kPa)
容量(L)
吸込口径(Φmm)
騒音値(dB)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68045330SFC-M600-1V-50.6112.23約1.820075391-9339
464,400
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68045339SFC-M600-1V-60.6112.2約1.820077.5391-9341
464,400
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする