Knipex ウォーターポンププライヤー 88 01 180 180 mm ウォータポンププライヤ

Knipex ウォーターポンププライヤー 88 01 180 180 mm ウォータポンププライヤ - KNIPEX(クニペックス)
仕様●ジョー長さ:36mm●ジョー開口:0 → 42mm●プライヤータイプ:ウォータポンププライヤ●モデルナンバー:Alligator(R)●高所安全:なし全長(mm)180防爆構造なしチップ形状平型、 ストレート入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6804592688 01 180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする