KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 電子部品(オンボード)
KNIPEX(クニペックス)の 受動部品
KNIPEX(クニペックス)の 受動部品その他関連用品
Knipex ウォーターポンププライヤー 88 01 180 180 mm ウォータポンププライヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68045926
品番
88 01 180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●ジョー長さ:36mm●ジョー開口:0 → 42mm●プライヤータイプ:ウォータポンププライヤ●モデルナンバー:Alligator(R)●高所安全:なし
全長(mm)
180
防爆構造
なし
チップ形状
平型、 ストレート
入数
1