RECOM
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
奥行(mm)
10.2
シリーズ
R-78-0.5
定格電力(W)
2.5
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
15→32dc
出力電流(mA)
500
効率
0.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
25mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ラインレギュレーション
±0.2%
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046030
R-7812-0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください