曜日別特売

デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き

デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き - YAMAZEN(山善)

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト
3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。
鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。
ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。

用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓材質本体:スチール、キャスター:ナイロン段数3キャスターあり高さ(cm)60奥行き(cm)50施錠あり(オールロック)内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68046739RKD-30(MWH)マットホワイト300×500×60014全体40、上中段各10、下段20
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
68046748RKD-30(MBK)マットブラック300×500×60014全体40、上中段各10、下段20
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07519115RKD-30(SGY)グレー300×500×60014全体40、上中段各10、下段20
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68046757RKD-39(MWH)マットホワイト390×500×60016全体40、上中段各10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68046766RKD-39(MBK)マットブラック390×500×60016全体40、上中段各10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07519131RKD-39(SGY)グレー390×500×60016全体40、上中段各10、下段20
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする