アイビル
スプレイヤー ブルボ
球根のようにコロンとしたフォルムがおしゃれなスプレイヤー
材質
ボトル:PET、ノズル:POM・PP
全長(mm)
200
容量(mL)
250
ボトル径(Φmm)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057817
-
ブラック
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
68057826
-
シルバー
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
68057835
-
ホワイト
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください