onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, PZTA06

onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, PZTA06 - onsemi
仕様小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor寸法(mm)6.7×3.7×1.7ピン数(ピン)3 + TabRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80最大パワー消費(W)1最大エミッタ-ベース間電圧(V)4最大コレクタ-ベース間電圧(V)80トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)500トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作周波数(MHz)100内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68054405PZTA06
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする