onsemi
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W
仕様
ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法
2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
1
テスト電流(mA)
19
最大逆漏れ電流(μA)
5
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68055148
1N4743ATR
オープン
¥
569
¥626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68055157
1N4743ATR
オープン
¥
569
¥626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください