onsemi
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6X
仕様
TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
2×1.25×0.9
ピン数(ピン)
6
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054378
NC7SV157P6X
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください