onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62S
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2.4μs
標準降下時間
2.4μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
1
絶縁電圧(Vrms)
5000
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68052497
MCT62S
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください