onsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
1.3
幅(mm)
0.9
高さ(mm)
0.7
寸法
1.3 x 0.9 x 0.7mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大ダイオードキャパシタンス(pF)
4
最大逆電圧(V)
75
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054834
1N4148WT
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68054850
1N4148WT
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください