onsemi
onsemi 整流ダイオード, 3A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mV
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル
整流方式
ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
500
ピーク逆繰返し電圧(V)
20
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
100
最大連続順方向電流(A)
3
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053748
SS32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください