onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3063SR2VM
仕様
論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMT
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
トライアックドライバ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(Vrms)
4170ac(最小)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050914
MOC3063SR2VM
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください