onsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23
仕様
MMBD1205 :高導電性超高速ダイオードプロセス 1P から取得。 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
ピン数(ピン)
3
ダイオード
(タイプ)整流器
整流方式
小信号
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
2
最大連続順方向電流(mA)
200
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053888
MMBD1205
オープン
¥
979
¥1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください