onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, MMBFJ202
仕様
N チャンネル汎用アンプ - このデバイスは、主に低レベルオーディオ向けに設計され、高インピーダンス信号源を使用する汎用用途に適しています。プロセス 52 から調達。用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
350
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053337
MMBFJ202
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください