onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5X

onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5X - onsemi
仕様TinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor、伝播遅延テスト条件:30pF、論理回路:LVCMOS寸法(mm)2×1.25×0.9タイプロジック:インバータ入力種類シュミットトリガピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数1低レベル出力電流(mA)(Max)2.6高レベル出力電流(mA)(Max)-2.6最大伝播遅延時間@最大CL46.3 ns @ 30 pFシュミットトリガー入力あり内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68054344NC7SP14P5X
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする