曜日別特売

Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150

Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 150mm, U.FL-2LP-066J1-A-150 - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス長さ(mm)150シリーズU.FL特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的コネクタ1U.FL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047256U.FL-2LP-066J1-A-150
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする