Allegro Microsystems
アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-T
仕様
50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁
幅(mm)
13
寸法(mm)
10×13×7
高さ(mm)
7
入力電圧(V)
(Max)5.5、(Min) 4.5
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PFF
実装タイプ
スルーホール
オフセット電圧(mV)
±6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048367
ACS770LCB-100U-PFF-T
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください