Texas Instruments
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments
仕様
●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs
分解能
8ビット
インターフェース
デジタル:パラレル
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
デュアル電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments
パッケージ
MDIP
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
70
基準電圧
外部
出力極性
ユニポーラ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047290
DAC0800LCN/NOPB
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください