Bellnix(ベルニクス)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±15V dc, BR05-1516LB
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
8
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±167
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
DC/DCコンバータBR-LBシリーズ、5Wデュアル出力. 超低ノイズ3mVpp 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 EMIフィルタ内蔵 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -20 → +70
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-20
ロードレギュレーション
±0.18%
絶縁電圧(V)
500
出力数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047484
BR05-1516LB
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください