Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 1.5W, BY05-12S12L
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.3
- 定格電力(W)
- 1.5
- 最高温度(℃)
- 71
- 出力電圧(V)
- 12dc
- 出力電流(mA)
- 120
- 特性
- BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 絶縁電圧(V)
- 500dc
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1個
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


























