Bellnix(ベルニクス)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:12V dc, 1.5W, BY05-12S12L
BY05-12S12L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047448
品番
BY05-12S12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.3
定格電力(W)
1.5
最高温度(℃)
71
出力電圧(V)
12dc
出力電流(mA)
120
特性
BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
絶縁電圧(V)
500dc
出力数
1