Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, SDAB-15P(55)

Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, SDAB-15P(55) - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
16.89
寸法(mm)
39.14×16.89×12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
15
定格電圧(V)
350.0、490.0
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68046985SDAB-15P(55)
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする