HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, SDAB-15P(55)
SDAB-15P(55)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046985
品番
SDAB-15P(55)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
16.89
寸法(mm)
39.14×16.89×12.55
ピッチ(mm)
2.74
極数
15
定格電圧(V)
350.0、490.0
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート