HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金, ニッケルめっき 28 → 24 AWG
長さ(mm)
18
区分
ソケット
シリーズ
CD
定格電流(A)
3
適合電線(mm
2
)
(Min)0.08、(Max)0.2
適合電線サイズ
28 → 24 AWG、(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053870
CD-SC-221
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください