Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金, ニッケルめっき 28 → 24 AWGCD-SC-221

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68053870
品番
CD-SC-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
長さ(mm)
18
区分
ソケット
シリーズ
CD
定格電流(A)
3
適合電線(mm2)
(Min)0.08、(Max)0.2
適合電線サイズ
28 → 24 AWG、(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする