曜日別特売

ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3-14PA-2SV(71)

ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3-14PA-2SV(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
A3
定格電圧(V)
最大200.0
定格電流(A)
2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68050117A3-14PA-2SV(71)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする