曜日別特売

コンセント・コネクター

コンセント・コネクター - サトーパーツコンセント・コネクター - サトーパーツ

コンセントタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 パネル取り付け ジャックのみ品

材質
【主絶縁】ナイロン66 (UL94V-0)
定格
AC125V-5A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子金具
はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)
16
色(本体)
グレー
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.8
絶縁抵抗
DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
3
内容量
1個
注意
※1CN-70-Aのレセプタクル側のみの商品です。
※2はんだ付け面には端子番号の表示があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922816CN-70-AJ-3P
オープン
¥229
¥252(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする