ヒロセ電機 ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 A1-16PA-2.54DS(71)
- 仕様
- ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 16
- シリーズ
- A1
- 定格電圧(V)
- 最大 200.0
- 定格電流(A)
- 3
- 表面処理
- コンタクト:金
- 行数
- 2
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- アンシュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板、 電線対基板
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(10個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












