Y.S.PARK(ワイエスパーク)
ノーマーククリップ
全身メタルなので丈夫で長持ち。
繊細な作品も重みで髪が潰れないひとつ2グラムの超軽量。
材質
ステンレス/アルミニウム
幅(mm)
20
全長(mm)
70
質量(g)
2
クリップ幅(mm)
10
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68057205
-
1個(2本)
ブラック
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68057214
-
1個(2本)
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68057230
-
1個(2本)
ゴールド
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68057239
-
1個(2本)
ピンク
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
68057248
-
1個(2本)
レッド
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68057257
-
1個(2本)
シルバー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
68057266
-
1個(12本)
アソート
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
68057275
-
1個(12本)
ブラック
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
68057284
-
1個(12本)
ブルー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
68057300
-
1個(12本)
ゴールド
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
68057309
-
1個(12本)
ピンク
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
68057318
-
1個(12本)
レッド
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
68057327
-
1個(12本)
シルバー
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください