曜日別特売

Molex 84700-0003 コネクタダストキャップ

Molex 84700-0003 コネクタダストキャップ - 日本モレックス(molex)
仕様
Molex産業用イーサネットRJ45ダストキャップ. 産業用USBパネル取り付けRJ45レセプタクルと併用するダストキャップには、8個の回路が付いています(品番 ; 822-3289 822-3289 を参照)。 このRJ45ダストキャップは、黒色のポリエステル製で、ニトリルシールとポリプロピレン製のひもが付いています。
材質
ポリエステル
色
黒
種類
ダストキャップ
シリーズ
84700
インターフェース
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RJ45コネクタ
内容量
1袋(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6805629584700-0003
オープン
¥519,800
¥571,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする