日本モレックス(molex)
Molex 84700-0003 コネクタダストキャップ
84700-0003
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
68056295
品番
84700-0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
仕様
Molex産業用イーサネットRJ45ダストキャップ. 産業用USBパネル取り付けRJ45レセプタクルと併用するダストキャップには、8個の回路が付いています(品番 ; 822-3289 822-3289 を参照)。 このRJ45ダストキャップは、黒色のポリエステル製で、ニトリルシールとポリプロピレン製のひもが付いています。
材質
ポリエステル
色
黒
種類
ダストキャップ
シリーズ
84700
インターフェース
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RJ45コネクタ