コネクタシステム電線対基板極数2定格電圧(V)125行数1ピッチ(mm)1.25接続方向ライトアングル結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド表面処理(コンタクト)錫シリーズPicoBladeシリーズ番号53048仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)