曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 53253-0870

Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 53253-0870 - 日本モレックス(molex)
仕様
電線対基板用ウエハー、ストレート53253・ライトアングル53254
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
53253
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6805111553253-0870
オープン
¥369
¥406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする