日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 53253-0870
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051115
品番
53253-0870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
電線対基板用ウエハー、ストレート53253・ライトアングル53254
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
53253
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート