Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装

Molex FPC/FFC コネクタ, 14極, 0.5mm, 表面実装 - 日本モレックス(molex)
極数14定格電圧(V)50rmsac/dc行数1最小動作温度(℃)-40ピッチ(mm)0.5実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金材質(コンタクト)リン青銅シリーズ番号503480定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(mA)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68050869503480-14001450050rmsac/dc0.5
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする