曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 5016451220

Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 5016451220 - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)
2
極数
12
シリーズ
iGrid
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
接続方向
垂直
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680487355016451220
オープン
¥589
¥648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする