日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 5016451220
5016451220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048735
品番
5016451220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
12
シリーズ
iGrid
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
接続方向
垂直