Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 53258-0229
- 仕様
- 3.50 mmピッチヘッダ - 53258シリーズ. Molex社の53258シリーズ3.50 mmピッチ電線対電線及び電線対基板シュラウドピンヘッダには、スズめっきのポストとテールが付いています。
- ピッチ(mm)
- 3.5
- 極数
- 2
- 定格電圧(V)
- 250
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 真鍮
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 53258
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























