日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 53258-0229
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052470
品番
53258-0229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
3.50 mmピッチヘッダ - 53258シリーズ. Molex社の53258シリーズ3.50 mmピッチ電線対電線及び電線対基板シュラウドピンヘッダには、スズめっきのポストとテールが付いています。
ピッチ(mm)
3.5
極数
2
定格電圧(V)
250
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
53258
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート