曜日別特売

Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000

Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000 - 日本モレックス(molex)
仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68050844470531000
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする